Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Olympus CSS-S110LS Handschlaufe Leder Kamera Handschlaufe längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847684-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N3607400
EAN/GTIN:
     4545350026172
Suchbegriffe:
Olympus
N3607400
Olympus CSS-S110LS Handschlaufe Led...
N/A
Olympus CSS-S110 LS - Zubehör Digitalkameras

Olympus CSS-S110 LS Lederhandschlaufe für die PEN-Serie Der Ledertrageriemen passt perfekt zum Design der Olympus PEN Kameras. So kann die Kamera nicht aus der Hand fallen. - Für alle PEN-Kameras geeignet - Ledertrageriemen - Kompakt und praktisch - Farbe: schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Material: Leder · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Handschlaufe

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Olympus
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Material:
Leder
Produkt-Art:
Kamera Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Tragegurt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 26,72*
€ 3,50*
ab € 26,62*
€ 30,74*
€ 4,49*
ab € 26,63*
€ 30,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,84*
€ 32,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympus
N3607200
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.