Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby UltraFit Sling Strap für Frauen Kamera Tragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847682-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01258-BWW
EAN/GTIN:
     817024012588
Suchbegriffe:
Kameragurt
JOBY UltraFit Sling Strap f/ Women Digitalkamera Aluminium - Kunststoff - Edelstahl Schwarz Gurt

Joby UltraFit Sling Strap für Frauen Der JOBY UltraFit Sling Strap(TM) ist durch sein Design mit Schnellzugriff, das ergonomischen Komfort mit freihändiger Stabilität kombiniert, optimal für das Fotografieren unterwegs geeignet. Das zum Patent angemeldete Design mit JOBYs exklusiver UltraFit Layered-Pad Technology(TM) sorgt für einen leichten Tragekomfort und verteilt das Gewicht der Kamera gleichmäßig, ohne dabei durch ein dickes Polster aufzutragen. Mit einem speziellen Hitzepressverfahren werden ergonomisch optimierte Gurtversionen für Männer und Frauen hergestellt, die einen lang anhaltenden Tragekomfort und angenehm weiche Materialien bieten. Das integrierte SpeedCinch(TM) System stabilisiert die Kamera nah am Körper für extra Bewegungsfreiheit und sorgt dafür, dass die Hände frei bleiben. -Ergonomisches Design: Die UltraFit Layered- Pad Technology(TM) bietet speziell auf Männer bzw. Frauen angepasste Formen mit einer ergonomischen Platzierung des Gelenkrings, die sich an den Körper anpassen, um den optimalen Komfort zu garantieren -Kamerastabilität: Das SpeedCinch(TM) System hält die Hände frei und sichert die Kamera nah am Körper, damit sie vor Beschädigung geschützt wird -Geschwindigkeit: In einer fließenden Bewegung gleitet die Kamera in Sekundenschnelle vom Transportmodus an der Körperseite in den Fotografiemodus -Modernes Design: Das ansprechende Design und die High-Tech-Materialien in dezenten Grautönen bieten einen modernen, vielseitigen Stil, der perfekt zu jedem Anlass passt -Tragbar: Durch die ultraleichten Materialien lässt sich der Gurt klein zusammenfalten und nimmt dadurch wenig Platz in der Tasche weg Details: -Kameraschraube: ¼-20 Gewinde -Abmessungen: 4,32 x 36 x 162,56 cm -Gewicht: 88 g

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 88 g · Länge (min.): 162 cm · Material: Kunstfaser · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
JOBY
Material:
Kunstfaser
Länge (min.):
162 cm
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01258-BWW, Joby UltraFit Sling Strap für Frauen, N/A, Tragegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.