Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony STP-SS5 Schultergurt für Alpha Serie Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847678-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     STPSS5B.SYH
EAN/GTIN:
     4548736035867
Suchbegriffe:
Kameragurt
Sony STP-SS5 Schultergurt für Alpha Serie

Sony STP-SS5 Schultergurt Eigenschaften: -Einfaches Design -Ein weiter Gurt erleichtert das Tragen am Hals und der Schulter selbst bei schwererem Equipment. -4 cm breit -107 cm lang -Der weiche gewebte Gurt kann zum sicheren Fotografieren um die Hand gewickelt werden. -Rutschfestes Futter auf der Rückseite

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (min.): 107 cm · Material: Kunstfaser · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Sony
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Material:
Kunstfaser
Länge (min.):
107 cm
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: Sony, STPSS5B.SYH, Sony STP-SS5 Schultergurt für Alpha Serie, Tragegurt, Handschlaufe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,65*
€ 31,41*
€ 4,99*
ab € 27,10*
€ 31,89*
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 36,01*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 35,90*
€ 41,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.