Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Kaiser Kamera Handschlaufe Vintage Kamera Handschlaufe längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847677-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6733
EAN/GTIN:
     4001072067331
Suchbegriffe:
Kaiser Fototechnik
6733
Kaiser Kamera Handschlaufe Vintage
N/A
Kaiser 6733 Digitalkamera Leder - Mikrofaser Braun Gurt

Für Kompaktkameras mit nur einer Befestigungsöse und für spiegellose Systemkameras. Länge verstellbar. Befestigung direkt an der Flachöse einer spiegellosen Systemkamera oder über Adapterstück an einer Kompaktkamera mit nur einer Befestigungsöse. Die Handschlaufe ist dann über einen Schnellverschluss abnehmbar. Material: -Außen: Nubuk-Leder (Echt Leder) -Innen: weiches Chamude® auf Mikrofaserbasis Breite: -max. 20 mm Farbe: -braun

Technische Daten:
Farbe: Braun · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Material: Leder · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Handschlaufe

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Material:
Leder
Produkt-Art:
Kamera Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Tragegurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,29*
€ 16,17*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 18,55*
€ 3,50*
ab € 16,80*
€ 19,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.