Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Olympus Schulterriemen killing me softly Kamera Tragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847673-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     E0410233
EAN/GTIN:
     4046628255039
Suchbegriffe:
Kameragurt
Olympus The wow factor Digitalkamera Stoff Schwarz - Weiß Gurt

Accessoires machen das Outfit aus. Wie dieser Olympus Schulterriemen mit einem Wow-Faktor, der einen intuitiven Sinn für Trends und harmonische Muster zeigt. Gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stoff und kombiniert mit einer Olypus PEN, ist er komfortabel und sicher. -Gemusterter Kamera-Schulterriemen -Mode trifft auf Fotografie -Qualitativ hochwertiger Stoff -Kombinierbar mit jeder Olympus PEN

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Weiß · Gewicht: 140 g · Länge (min.): 120 cm · Material: Baumwolle · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Olympus
Material:
Baumwolle
Länge (min.):
120 cm
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: Olympus, E0410233, Olympus Schulterriemen killing me softly, N/A, Tragegurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 14,45*
€ 3,50*
ab € 17,65*
€ 20,65*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,83*
€ 20,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 20,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.