Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Olympus Schulterriemen little white feat Kamera Tragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847668-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     E0410229
EAN/GTIN:
     4046628395308
Suchbegriffe:
Kameragurt
Olympus Schulterriemen little white feather

Der anpassbare Olympus Schulterriemen ist nur eines der Olympus Mode Accessoires - Produkte, die ins Auge fallen und jeden Look perfektionieren. Der schmale Kamera-Schulterriemen ist aus echtem Leder gefertigt und verbindet Mode mit Fotografie. Passend für jede Olympus PEN und auch andere Schulterriemen, ist er ein Must-have Accessoire für modebewusste Menschen mit Begeisterung für urbanes Leben und Leidenschaft für Design und Fotografie.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Gewicht: 140 g · Länge (min.): 120 cm · Material: Leder · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Olympus
Material:
Leder
Länge (min.):
120 cm
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: Olympus, E0410229, Olympus Schulterriemen little white feat, N/A, Tragegurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 17,19*
€ 3,50*
ab € 18,89*
€ 22,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,26*
€ 22,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.