Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00m Schwarz 36474 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1847630-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36474
EAN/GTIN:
     04002888364744
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00m Schwarz 36474 HDMI-Kabel

High Speed HDMI-Kabel ideal, für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160 60Hz 4:4:4 8Bit
Robustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Steckerhülsen und 24K vergoldeten Kontakten
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 30AWG-verzinntem Kupferleiter
HDMI 2.0-konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI ATC zertifiziert

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line High Speed HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für Anwendungen im Small-Office-/Home-Office-Bereich.
Die Black Line High Speed HDMI-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160 60Hz 4:4:4 8Bit. Die Black Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.
Die Black Line HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m.

Steckverbinder A:HDMI-Stecker Typ A
Steckverbinder B: HDMI-Stecker Typ A
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Phosphorkupfer
Beschichtung der Pins: vergoldet
Abmessungen (ca.) BxTxH: 19x34.1x10.8mm (0.75x1.34x0.43in)
Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
Leitermaße: 30AWG
Schirmung: Aluminiumfolie
Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Maximale Auflösung: 4096x2160 60Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Minimaler Biegeradius: 22mm (0.87in)
Betriebstemperatur: -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)
Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
ATC approved: Yes

Anschluss-Typ: HDMI
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Anschlusskabel
Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Auflösung Video: 4096 x 2160 Pixel
Anschlüsse: HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Farbe: schwarz
Produkt-Art: HDMI-Kabel
Signalfluss: Bidirektional (A?B)
Hersteller-Nr.: 36474
EAN: 4002888364744
» Betriebsbedingungen ? Temperaturbereich in Betrieb : -20 - 80 °C ? Temperaturbereich bei Lagerung : -25 - 85 °C » Funktionen ? Kabellänge : 10 m ? Produktfarbe : Schwarz ? RoHS-Kompatibel : Ja ? Zertifizierung : REACH, UL ? Datenübertragungsrate : 9,9 Gbit/s ? Steckverbinder 1 Geschlecht : Männlich ? Steckverbinder 2 Geschlecht : Männlich ? Anschluss 1 : DVI-D ? Anschluss 2 : DVI-D ? Dual-Link-DVI : Ja ? Maximale Auflösung : 2560 x 1600 Pixel ? AWG Kabelgröße : 28 ? Beschichtung Verbindungsanschlüsse : Gold

Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
HDMI Kabel
Länge:
5 m
Steckverbinder A:
HDMI Typ A Stecker
Steckverbinder B:
HDMI Typ A Stecker
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
PVC
Garantie:
10 Jahre
Zertifikate:
RoHS, REACH, UL
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 4,97*
€ 6,77*
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,85*
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,05*
2 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 7,31*
Lager 102
242
1
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.