Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847627-MU Herst.-Nr.: 36471 EAN/GTIN: 04002888364713 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line High Speed HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für Anwendungen im Small-Office-/Home-Office-Bereich. Die Black Line High Speed HDMI-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und kupferbeschichtete Stahlleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen. Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Die Black Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD. Die Black Line HDMI 2.0-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | HDMI Kabel |  | Länge: | 1 m |  | Steckverbinder A: | HDMI Typ A Stecker |  | Steckverbinder B: | HDMI Typ A Stecker |  | Farbe: | Schwarz |  | Gehäusematerial: | PVC |  | Garantie: | 10 Jahre |  | Zertifikate: | RoHS, REACH, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,62* | € 3,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,63* | € 3,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,33* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,86* | € 5,57* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|