Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 5.00 m Schwarz 36484 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847624-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36484
EAN/GTIN:
     4002888364843
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 5.00 m Schwarz 36484 DisplayPort-Kabel

Lindy 5m DisplayPort 1.2 Kabel, Anthra Line

Professionelle DisplayPort 1.2-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
Robustes ABC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 27AWG-verzinntem Kupferleiter
DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 27AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel sind zudem in der Lage 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen. Zudem liefern diese Kabel eine 4:4:4 Farbunterabtastung, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe zu übertragen.

Ausstattung:
Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
Gehäusematerial: ABS
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 15µm
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold 3µm
Abmessungen (ca.) BxTxH: 19.7x38.9x12mm (0.78x1.53x0.47in)
Standard: DisplayPort 1.2
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 7.3mm (0.29in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Kupfer
Leitermaße: 27AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 65%
Unterstützte Bandbreite: 21.6Gbit/s
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
Nominale Dämpfung: 100MHz-450MHz - <5.1dB, 450MHz-8100MHz - <33.28dB
Minimaler Biegeradius: 58.4mm (2.30in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 5m, alarmkabel, 04002888364843, LINDY, 36484, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 12,42*
€ 17,37*
1
€ 6,78*
ab € 12,43*
€ 17,38*
2 Tage
87
1
€ 10,00*
ab € 12,80*
€ 17,91*
3
€ 6,95*
ab € 13,93*
€ 19,25*
Lager 102
115
1
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.