Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36481 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36481 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
Lindy 36481 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
Lindy 36481 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
Lindy 36481 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
Lindy 36481 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
Lindy 36481 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     102-1847621-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36481
EAN/GTIN:
     4002888364812
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
 
Die Anthra Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10Bit. Die DisplayPort 1.4-Technologie und die DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten die Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
21 x 38.9 x 13.6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
21 x 38.9 x 13.6 mm
Biegeradius (min.)
58.4 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelschirmung
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Stecker-Material
Gold
Plug
Ja
Farbabtastung
4:2:2
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
100MHz-450MHz 5.1dB, 450MHz-8100MHz 33.28dB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 6,35*
€ 8,60*
2 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 6,62*
€ 8,96*
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,35*
1
€ 6,78*
ab € 6,91*
€ 9,35*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.