Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 36964, 3m HDMI High Speed HDMI Kabel, Anthra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1847618-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36964
EAN/GTIN:
     04002888369640
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige

Professionelle High Speed HDMI® Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-AnwendungenUnterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080pRobustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 28AWG-verzinntem KupferleiterHDMI®-konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI® ATC zertifiziert; hierCable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line HDMI®-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.Die Anthra Line HDMI®-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Die Anthra Line HDMI®-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.Die Anthra HDMI®-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI®-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m.Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m.Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

  • Steckverbinder A: HDMI®-Stecker Typ A
  • Steckverbinder B: HDMI®-Stecker Typ A
  • Gehäusematerial: PVC
  • Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
  • Pin Konstruktion: Phosphorkupfer
  • Beschichtung der Pins: 24K Gold 3µm
  • Abmessungen (ca.) BxTxH: 20x34.2x10.9mm (0.79x1.35x0.43in)
  • Länge: 3m (9.84ft)
  • Standard: High Speed HDMI® mit Ethernet
  • Farbe: Schwarz
  • Typ: Rund
  • Manteldurchmesser: 7.3mm (0.29in)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Leitermaße: 28AWG
  • Schirmung: Kupfergeflecht, 65%
  • Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
  • Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
  • Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
  • Minimaler Biegeradius: 48mm (1.89in)
  • Betriebstemperatur: -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)
  • Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
  • ATC approved: Yes
  • Verpackungstyp: Polybag
  • Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, ATC
  • No. 36964
  • EAN: 4002888369640
  • 36960 - 0.3m (0.98ft)
  • 36961 - 0.5m (1.64ft)
  • 36962 - 1m (3.28ft)
  • 36963 - 2m (6.56ft)
  • 36964 - 3m (9.84ft)
  • 36965 - 5m (16.44ft)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
HDMI Kabel
Länge:
3 m
Steckverbinder A:
HDMI Typ A Stecker
Steckverbinder B:
HDMI Typ A Stecker
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
PVC
Garantie:
10 Jahre
Zertifikate:
RoHS, REACH, UL, ATC
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 8,15*
€ 10,94*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 10,95*
3 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 11,38*
1
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,38*
Lager 102
76
1
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.