Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 36472, 2m High Speed HDMI Kabel, Black Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1847610-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36472
EAN/GTIN:
     04002888364720
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige

High Speed HDMI® Kabel ideal, für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8BitRobustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Steckerhülsen und 24K vergoldeten Kontakten3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 30AWG-kupferbeschichteter StahlhierCable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line High Speed HDMI®-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für Anwendungen im Small-Office-/Home-Office-Bereich.Die Black Line High Speed HDMI®-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und kupferbeschichtete Stahlleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Die Black Line HDMI®-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.Die Black Line HDMI®-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI®-Spezifikationen und unterstützen maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m.Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5mDie Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

  • Steckverbinder A:HDMI®-Stecker Typ A
  • Steckverbinder B: HDMI®-Stecker Typ A
  • Gehäusematerial: PVC
  • Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
  • Pin Konstruktion: Phosphorkupfer
  • Beschichtung der Pins: vergoldet
  • Abmessungen (ca.) BxTxH: 19.2x34.1x10.6mm (0.76x1.34x0.42in)
  • Länge: 2m (6.56ft)
  • Standard: High Speed HDMI® mit Ethernet
  • Farbe: Schwarz
  • Typ: Rund
  • Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
  • Leitermaße: 30AWG
  • Schirmung: Aluminiumfolie
  • Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
  • Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
  • Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
  • Minimaler Biegeradius: 22mm (0.87in)
  • Betriebstemperatur: -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)
  • Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
  • ATC approved: Nein
  • Verpackungstyp: Polybag
  • Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL
  • No. 36472
  • EAN: 4002888364720
  • 36470 - 0.5m (1.64ft)
  • 36471 - 1m (3.28ft)
  • 36472 - 2m (6.56ft)
  • 36473 - 3m (9.84ft)
  • 36474 - 5m (16.44ft)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
HDMI Kabel
Länge:
2 m
Steckverbinder A:
HDMI Typ A Stecker
Steckverbinder B:
HDMI Typ A Stecker
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
PVC
Garantie:
10 Jahre
Zertifikate:
RoHS, REACH, UL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,29*
1
€ 4,80*
ab € 3,10*
€ 4,29*
1
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,47*
1
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,47*
Lager 102
199
1
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.