Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847606-MU Herst.-Nr.: 37864 EAN/GTIN: 4002888378642 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold Line High Speed HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse. Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht. Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinntes Kupfergeflecht. Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit. Die HDMI-Kabel aus der Gold Line können außerdem 32-Kanal-Audio und Dolby® True HD übertragen. Die Gold HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m. Gold Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI Standard klassifiziert. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Gold, Grau |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |  | AWG Kabelgröße | 24 |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 39,45* | € 51,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 39,66* | € 51,75* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,77* | € 55,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 42,45* | € 55,58* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 64,91* | € 81,91* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|