Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 37871 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 37871 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
Lindy 37871 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
Lindy 37871 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     102-1847604-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37871
EAN/GTIN:
     4002888378710
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo High Speed HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.



Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinntes Kupfergeflecht.



Cromo HDMI-Kabel sind ausgestattet mit einzigartigen, verchromten Steckverbindungen, welche die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbinden.



Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit einschließlich 3D-Formate. Die HDMI-Kabel aus der Cromo Line übertragen außerdem 32-Kanal-Audio und Dolby® True HD.



Die Cromo HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m. Cromo Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 5m sind als HDMI- Standard klassifiziert.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
AWG Kabelgröße
30
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,35*
€ 9,02*
1
€ 4,50*
ab € 6,36*
€ 9,04*
1
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 9,74*
1
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,48*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.