Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 37874 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1847603-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37874
EAN/GTIN:
     04002888378741
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo High Speed HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.



Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinntes Kupfergeflecht.



Cromo HDMI-Kabel sind ausgestattet mit einzigartigen, verchromten Steckverbindungen, welche die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbinden.



Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit einschließlich 3D-Formate. Die HDMI-Kabel aus der Cromo Line übertragen außerdem 32-Kanal-Audio und Dolby® True HD.



Die Cromo HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m. Cromo Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 5m sind als HDMI- Standard klassifiziert.



Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m und 10m.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
HDMI Kabel
Länge:
5 m
Steckverbinder A:
HDMI Typ A Stecker
Steckverbinder B:
HDMI Typ A Stecker
Farbe:
Grau
Gehäusematerial:
PVC
Garantie:
10 Jahre
Zertifikate:
RoHS, REACH, UL, ATC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 12,58*
€ 17,06*
2 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 13,10*
€ 17,75*
1
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 18,53*
1
€ 6,78*
ab € 13,71*
€ 18,53*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.