Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 0.50 m Schwarz 36480 8K UHD DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847596-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36480
EAN/GTIN:
     4002888364805
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 0.50 m Schwarz 36480 8K UHD DisplayPort-Kabel

Lindy 0.5m DisplayPort 1.4 Kabel, Anthra Line

Professionelle DisplayPort 1.4-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8Bit
Robustes ABC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 27AWG-verzinntem Kupferleiter
DisplayPort 1.4, 8K 4K, 3D, 32.4Gbit/s

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 27AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8Bit. Die DisplayPort 1.4-Technologie und die DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten die Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.

Ausstattung:
Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
Gehäusematerial: ABS
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 15µm
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold 3µm
Abmessungen (ca.) BxTxH: 19.7x38.9x12mm (0.78x1.53x0.47in)
Standard: DisplayPort 1.4
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 7.3mm (0.29in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Kupfer
Leitermaße: 27AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 65%
Unterstützte Bandbreite: 32.4Gbit/s
Maximale Auflösung:
7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit
4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung: 100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
Minimaler Biegeradius: 28.4mm (1.12in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, alarmkabel, 04002888364805, LINDY, 36480, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,53*
€ 7,84*
1
€ 6,78*
ab € 5,54*
€ 7,86*
2 Tage
51
1
€ 10,00*
ab € 5,70*
€ 8,07*
4
€ 6,95*
ab € 7,04*
€ 9,78*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.