Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 37866 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Gold, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 37866 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Gold, Grau
Lindy 37866 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Gold, Grau
Lindy 37866 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Gold, Grau
Lindy 37866 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Gold, Grau
Artikel-Nr.:
     102-1847595-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37866
EAN/GTIN:
     4002888378666
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold Line Standard HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.



Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.



Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinntes Kupfergeflecht.



Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit. Die HDMI-Kabel aus der Gold Line können außerdem 32-Kanal-Audio und Dolby® True HD übertragen.



Die Gold HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m. Gold Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI Standard klassifiziert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gold, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 61,40*
€ 76,30*
€ 6,78*
ab € 64,44*
€ 79,52*
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 81,84*
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 83,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 114,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.