Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 10.00 m Grau 36296 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847594-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36296
EAN/GTIN:
     4002888362962
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 10.00 m Grau 36296 DisplayPort-Kabel

Lindy 10m DisplayPort 1.2 Kabel, Gold Line

Kompromisslose und hochperformante DisplayPort 1.2 Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter
DisplayPort 1.2 konform: 3D, 4K, 21.6Gbit/s; DisplayPort-zertifiziert

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Die Gold Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen von bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport und HDCP-Verschlüsselung zur einwandfreien Wiedergabe digitaler, geschützter Inhalte. Die DisplayPort-Kabel aus der Gold Line sind mit der Version 1.2 des DisplayPort-Standards ausgestattet. Damit und mit der DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten diese Kabel eine Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Ausstattung:
Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtete Zinklegierung
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
Standard: DisplayPort 1.2
Farbe: Grau
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 9mm (0.35in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer
Leitermaße: 24AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 85%
Unterstützte Bandbreite: 21.6 Gbit/s
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz - <5dB, 825MHz-2.475GHz - <5dB, 2.475GHz-4.125GHz - <12dB, 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
Minimaler Biegeradius: 90mm (3.5in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: 25°C - 80°C (-13°F - 176°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04002888362962, LINDY, 36296, LINDY 10m DisplayPort Kabel Gold Line, bildschirmanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 174,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.