Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 37875 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 37875 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Lindy 37875 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Lindy 37875 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     102-1847582-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37875
EAN/GTIN:
     4002888378758
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Standard-HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinntes Kupfergeflecht.

Cromo HDMI-Kabel sind ausgestattet mit einzigartigen, verchromten Steckverbindungen, welche die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbinden.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit einschließlich 3D-Formate. Die HDMI Kabel aus der Cromo Line übertragen außerdem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Cromo HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m. Cromo Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 5m sind als HDMI Standard klassifiziert.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
REACH, UL, ATC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbtiefe
8 Bit
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 23,12*
€ 29,98*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 30,03*
3 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 24,99*
€ 32,27*
1
€ 6,78*
ab € 25,07*
€ 32,54*
Lager 102
22
1
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 42,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.