Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 7.50 m Grau 37865 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847580-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37865
EAN/GTIN:
     4002888378659
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 7.50 m Grau 37865 4K UHD HDMI-Kabel

Lindy 7.5m High Speed HDMI Kabel, Gold Line

Kompromisslose und hochperformante High Speed HDMI Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter
HDMI konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI-ATC-zertifiziert

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die High Speed HDMI Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Die Gold Line High Speed HDMI Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Die Gold Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Die Gold HDMI Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m. Gold Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI-Standard klassifiziert.

Ausstattung:
Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A
Steckverbinder B: HDMI-Stecker Typ A
Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtete Zinklegierung
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
Abmessungen (ca.) BxTxH: 20x34.1x11.6mm (0.79x1.34x0.46in)
Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
Farbe: Grau
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 8.5mm (0.33in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer
Leitermaße: 24AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 85%
Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Minimaler Biegeradius: 85mm (3.35in)
Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
ATC approved: Yes

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 7.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, 04002888378659, LINDY, 37865, LINDY 7, 5m High Speed HDMI Kabel Gold
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,50*
ab € 46,70*
€ 59,71*
€ 4,50*
ab € 48,29*
€ 61,74*
€ 6,78*
ab € 50,49*
€ 64,38*
€ 4,00*
ab € 52,42*
€ 66,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 76,50*
€ 94,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.