Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy CROMO HDMI-Kabel mit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-1847579-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37873
EAN/GTIN:
     4002888378734
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI Stecker an Stecker.
Lindy CROMO - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3 m - Dreifachisolierung - Grau - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifachisolierung
Farbe
Grau
Besonderheiten
3D-Transmission, Dolby TrueHD-Unterstützung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse, Kupferleiter, 32 Audiokanäle, verzinnte Leiter, HDMI ATC-Test, Poly-Beutel Verpackung, Außendurchmesser 7,3 mm
Länge
3 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel mit Ethernet 4K Unterstützung
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
28
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, REACH
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 8,92*
€ 12,02*
1
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,02*
1
€ 6,78*
ab € 9,69*
€ 13,08*
1
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 14,00*
Lager 102
12
1
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.