Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36297 DisplayPort-Kabel 15 m Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36297 DisplayPort-Kabel 15 m Gold
Lindy 36297 DisplayPort-Kabel 15 m Gold
Lindy 36297 DisplayPort-Kabel 15 m Gold
Lindy 36297 DisplayPort-Kabel 15 m Gold
Artikel-Nr.:
     102-1847578-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36297
EAN/GTIN:
     4002888362979
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
 
Die Gold Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen von bis zu 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport und HDCP-Verschlüsselung zur einwandfreien Wiedergabe digitaler, geschützter Inhalte. Die DisplayPort-Kabel aus der Gold Line sind mit der Version 1.2 des DisplayPort-Standards ausgestattet. Damit und mit der DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten diese Kabel eine Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.
 
Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
3D
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 124,33*
€ 144,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 123,77*
€ 145,10*
€ 6,78*
ab € 128,59*
€ 150,57*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 153,51*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 155,39*
€ 175,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.