Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36302 DisplayPort-Kabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36302 DisplayPort-Kabel 2 m Grau
Lindy 36302 DisplayPort-Kabel 2 m Grau
Lindy 36302 DisplayPort-Kabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     102-1847577-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36302
EAN/GTIN:
     4002888363020
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.
 
Die Cromo Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich 4K 4096x2160@160Hz 8Bit. Die DisplayPort-Kabel aus der Cromo Line ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.
 
Das robuste und schlanke, verchromte ABS-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip, welcher die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbindet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL,
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
19.7 x 12 x 38.9 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
19.7 x 12 x 38.9 mm
Biegeradius (min.)
73 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelschirmung
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kontaktmaterial
Phosphor-Kupfer
Stecker-Material
Gold
Farbabtastung
4:2:2
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
300kHz-825MHz 5dB,825MHz-2.475GHz 5dB,2.475GHz-4.125GHz 12dB,4.125GHz-5.1GHz 20dB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 15,06*
€ 20,10*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 20,12*
3 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 16,27*
€ 21,75*
1
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 21,75*
Lager 102
12
1
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.