Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY DisplayPort Anschlusskabel 2.00 m 36302 Silber [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847577-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36302
EAN/GTIN:
     4002888363020
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
lindy displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Lindy 2m DisplayPort 1.4 Kabel, Cromo Line

Performante, funktionsgerechte und designorientierte DisplayPort 1.4 Kabel
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 28AWG verzinntem Kupferleiter
DisplayPort 1.4, 8K, 4K, 3D, 32.4Gbit/s

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich 4K 4096x2160@160Hz 8Bit. Die DisplayPort-Kabel aus der Cromo Line ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.

Das robuste und schlanke, verchromte ABS-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip, welcher die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbindet.

Ausstattung:
Steckverbinder A: DisplayPort Stecker
Steckverbinder B: DisplayPort Stecker
Gehäusematerial: ABS, verchromt
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
Standard: DisplayPort 1.4
Farbe: Grau
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 7.3mm (0.29in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 28AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 85%
Unterstützte Bandbreite: 32.4 Gbit/s
Maximale Auflösung:
8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit
4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit
Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz - <5dB, 825MHz-2.475GHz - <5dB, 2.475GHz-4.125GHz - <12dB, 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
Minimaler Biegeradius: 73mm (2.87in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
grau
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 36302, LINDY 2m DisplayPort Kabel Cromo Line, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 15,96*
€ 18,92*
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 19,18*
€ 6,78*
ab € 16,20*
€ 19,18*
€ 3,80*
ab € 16,28*
€ 19,26*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.