Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY DisplayPort Anschlusskabel 2.00 m 36292 Grau [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847568-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36292
EAN/GTIN:
     4002888362924
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
lindy displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Lindy 2m DisplayPort 1.4 Kabel, Gold Line

Kompromisslose und hochperformante DisplayPort 1.4 Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter
DisplayPort 1.4 konform: 3D, 8K, 4K, 32.4Gbit/s; DisplayPort-zertifiziert

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Die Gold Line DisplayPort Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen von bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit und HDCP-Verschlüsselung zur einwandfreien Wiedergabe digitaler, geschützter Inhalte. Die DisplayPort-Kabel aus der Gold Line sind mit der Version 1.4 des DisplayPort-Standards ausgestattet. Damit und mit der DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten diese Kabel eine Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Ausstattung:
Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtete Zinklegierung
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
Abmessungen (ca.) BxTxH: 19.7x38.9x12mm (0.77x1.53x0.47in)
Standard: DisplayPort 1.4
Farbe: Grau
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 9mm (0.35in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer
Leitermaße: 24AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 85%
Unterstützte Bandbreite: 32.4 Gbit/s
Maximale Auflösung:
8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit
4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit
Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz - <5dB, 825MHz-2.475GHz - <5dB, 2.475GHz-4.125GHz - <12dB, 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
Minimaler Biegeradius: 90mm (3.5in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: 25°C - 80°C (-13°F - 176°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
grau
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 36292, LINDY 2m Gold DisplayPort Kabel, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 34,32*
€ 38,84*
€ 3,80*
ab € 34,40*
€ 38,93*
€ 2,50*
ab € 35,65*
€ 40,25*
€ 3,50*
ab € 35,71*
€ 40,32*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,78*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.