Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY HDMI Anschlusskabel 2.00 m 36997 Schwarz [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847565-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36997
EAN/GTIN:
     4002888369978
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
lindy hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Lindy 2m HDMI High Speed Flachbandkabel

HDMI Typ A, Stecker an Stecker (19-polig, vergossen)
Kabel komplett geschirmt, CAT2
Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps
HDMI 2.0 kompatibel
Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz
Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Color, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel
Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten
Farbe: schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, LINDY, 36997, LINDY HDMI HighSpeed Flachkabel 2m, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 3,87*
€ 5,16*
1 Tag
42
€ 5,00*
ab € 5,89*
€ 7,27*
1 Tag
42
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 7,45*
€ 3,50*
ab € 9,16*
€ 11,18*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.