Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847561-MU Herst.-Nr.: 41679 EAN/GTIN: 4002888416795 |
| |
|
|  |  |
 | Unterstützt ARC (Audio Return Channel) Funktionalität Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten Hinweis: Dieses Aktivkabel muss entsprechend der "Stecker-Kennzeichnung" an den Geräten angeschlossen werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ D (Mikrofon) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | HDMI-Version | 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 24,28* | € 32,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,57* | € 34,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,66* | € 36,76* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,33* | € 36,95* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 37,38* | € 49,39* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|