Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38291 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1847553-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38291
EAN/GTIN:
     4002888382915
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
37 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.3
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Algoltek AG6200A
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbtiefe
12 Bit
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
37 x 42 x 14.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
21 x 17.4 x 9.6 mm
Gewicht
27 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 12,58*
€ 16,92*
1
€ 4,50*
ab € 12,64*
€ 16,93*
2 Tage
82
1
€ 10,00*
ab € 13,40*
€ 17,91*
1
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 18,92*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.