Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38285 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38285 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38285 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38285 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38285 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38285 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 38285 Videokabel-Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1847552-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38285
EAN/GTIN:
     4002888382854
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Energiequelle
USB
HDMI-Version
1.3
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Farbtiefe
12 Bit
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, adapter vga, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 15,24*
€ 20,61*
1
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 22,23*
1
€ 6,78*
ab € 16,54*
€ 22,35*
2 Tage
67
1
€ 10,00*
ab € 16,76*
€ 22,70*
Lager 102
3
1
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.