Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1847552-BP Herst.-Nr.: 38285 EAN/GTIN: 4002888382854 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY HDMI / VGA Adapterkabel HDMI-A Stecker,VGA 15pol. Buchse 0.10 m Schwarz 38285 HDMI-Kabel
Lindy HDMI auf VGA & Audio Konverter
Verbindet eine HDMI-Quelle mit einem VGA-Display und einem Audiogerät
Verbindet ein mit HDMI Typ A ausgestattetes Gerät mit einem VGA-Display und analogen LautsprechernUnterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 inklusive 1080pDirekte Signalkonvertierung, ohne ScalingSchnelle und einfache Plug and Play-Installation Dieser Adapter ist die perfekte Lösung, um HDMI Typ A Geräte wie Laptops, Ultrabooks oder PCs mit VGA-Displays zu verbinden. Er konvertiert das HDMI-Signal (inklusive dem zugehörigen Audiostream) in ein analoges VGA-Signal. Unterstützt werden Full HD inklusive 1080p für HDTV-Verbindungen und bis zu 1920x1080 für PC-VGA-Displays. Hierbei wird keine separate Stromversorgung benötigt, wodurch sich der Adapter flexibel und mobil in den unterschiedlichsten Umgebungen einsetzen lässt.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI,VGA · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,VGA 15pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 0.10 m · Verbindungsart: HDMI-A auf VGA
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.10 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | VGA 15pol. Buchse | Verbindungsart: | HDMI-A auf VGA | Anschluss-Typ: | HDMI | VGA | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, 04002888382854, LINDY, 38285, LINDY HDMI auf VGA und Audio Konverter, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 14,33* | € 20,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,34* | € 20,30* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 15,18* | € 21,32* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,89* | € 21,55* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 26,28* | € 35,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|