Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847538-MU Herst.-Nr.: 36273 EAN/GTIN: 4002888362733 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich. Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen. Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der DVI-Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer. Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen Auflösungen bis 1920x1200@60Hz inklusive HDTV-Auflösungen bis zu 1080p. Weitere Informationen: Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | REACH, UL | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |  | Datenübertragungsrate | 4.95 Gbit/s |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 30 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker auf D-Sub 25 Pol Stecker, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi hdmi kabel 3m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,08* | € 12,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 9,09* | € 12,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,63* | € 13,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,60* | € 14,42* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,92* | € 23,12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|