Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI / DVI Adapterkabel HDMI-A Stecker, DVI-D 18+1pol. Stecker 2.00 m Schwarz 36272 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847536-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36272
EAN/GTIN:
     4002888362726
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
LINDY HDMI / DVI Adapterkabel HDMI-A Stecker,DVI-D 18+1pol. Stecker 2.00 m Schwarz 36272 HDMI-Kabel

Lindy 2m HDMI an DVI Kabel, Black Line

HDMI auf DVI-D Kabel ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
Robustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Steckerhülsen und 24K vergoldeten Kontakten
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 30AWG-verzinntem Kupferleiter

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der DVI-Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen Auflösungen bis 1920x1200@60Hz inklusive HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.

Ausstattung:
Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A
Steckverbinder B: DVI-D-Stecker (Single Link)
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Messing
Beschichtung der Pins: 24K Gold 1µm
Standard: DVI-D Single Link
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 30AWG
Schirmung: Aluminium/Magnesium Geflecht 85%
Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
Nominale Dämpfung: 1-825MHz < 8db
Minimaler Biegeradius: 120mm (4.72in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,DVI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,DVI-D 18+1pol. Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Version: DVI-D Single Link · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: HDMI-A auf DVI 18+1 pol.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
DVI-D Single Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | DVI-D 18+1pol. Stecker
Verbindungsart:
HDMI-A auf DVI 18+1 pol.
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI | DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 10,00*
ab € 7,66*
€ 10,82*
1
€ 4,50*
ab € 7,67*
€ 10,83*
1
€ 6,78*
ab € 7,68*
€ 10,85*
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 11,69*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.