Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCS-SL10 Tasche Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847534-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSSL10B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524897036
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-SL10 - Tasche Weich / leichter Stoff - Digitalkamera

Sony LCS-SL10. Markenkompatibilität: Sony. Kompatibilität: R/W/H/T/NEX. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 700 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Material: Polyester · Passend für Marke (Kamera): Sony · Passend für Modell (Kamera): Sony NEX · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Passend für Modell (Kamera):
Sony NEX
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche sony, kameratasche schwarz, Sony, LCSSL10B.SYH, Sony LCS-SL10 Tasche, N/A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 22,00*
€ 25,66*
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 25,78*
€ 4,80*
ab € 22,54*
€ 26,29*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,54*
€ 28,13*
Frei Haus
ab € 24,95*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
DSC-RX1
ab € 2.722,04*
Zubehör
Sony
DSCRX100.CEE8
ab € 277,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.