Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 41021 DisplayPort / Mini-DisplayPort Adapterkabel [1x DisplayPort Buchse - 1x Mini-DisplayPort Stecker] Weiß 15.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847532-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41021
EAN/GTIN:
     4002888410212
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Lindy Adapterkabel Mini-DP (M)/DP (F) Kupplung, Premium geschirmt

Premium Version mit 360 Grad Vollabschirmung (Stecker und Kabel)
Unterstützt alle DisplayPort Auflösungen
Kompatibel mit der DisplayPort Spezifikation
Kabellänge ca. 20cm, Farbe Weiß

Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, Grafikkarten und allen anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ein- oder Ausgang geeignet. Es adaptiert zum Anschluss mit einem Standard-DisplayPortkabel.  Premium Version mit 360 Grad Vollabschirmung (Stecker und Kabel) Unterstützt alle DisplayPort Auflösungen Kompatibel mit der DisplayPort Spezifikation Kabellänge ca. 20cm, Farbe Weiß

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,Mini-DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 15.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Adapterkabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Mini-DisplayPort Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
weiß
Anschluss-Typ:
DisplayPort | Mini-DisplayPort
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: lindy adapterkabel displayport, adapterkabel displayport, mini displayport adapterkabel displayport, LINDY, 41021, LINDY Adapterkabel Mini-DP (M)/DP (F), Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 10,62*
1 Tag
35
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 10,64*
€ 6,78*
ab € 9,00*
€ 10,64*
€ 3,80*
ab € 9,08*
€ 10,73*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.