Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus L für OM-D Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847531-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     E0400033
EAN/GTIN:
     4017386000339
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Olympus E0400033 Messengerhülle Schwarz Kameratasche/-koffer

Olympus E0400033. Art der Tasche: Messengerhülle, Markenkompatibilität: Olympus. Kompatibilität: EM1, EM10, EM5. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.06 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Material: Nylon · Passend für Marke (Kamera): Olympus · Passend für Modell (Kamera): Olympus OM-D E-M10,Olympus OM-D EM-5,Olympus OM-D EM1 · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
1c. Marke:
Olympus
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Passend für Marke (Kamera):
Olympus
Passend für Modell (Kamera):
Olympus OM-D E-M10 | Olympus OM-D EM-5 | Olympus OM-D EM1
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Nylon
Gewicht:
1.06 kg
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,25*
€ 44,89*
€ 3,50*
ab € 49,70*
€ 55,73*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 48,30*
€ 55,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.