Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36271 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36271 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Lindy 36271 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Lindy 36271 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1847530-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36271
EAN/GTIN:
     4002888362719
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line HDMI auf DVI-D Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.



Die Black Line HDMI auf DVI-D Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnten Kupferleitern mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.



Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.



Black Line HDMI auf DVI-D Kabel unterstützen die maximale DVI-Single-Link-Auflösung bis 1920x1200@60Hz.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Biegeradius (min.)
55 mm
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Nominale Abschwächung
1 €“ 825Mhz 12db
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
AWG Kabelgröße
30
Kabelschirmung
Aluminium-Geflecht
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
21.4 x 34.2 x 12.7 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
36.8 x 44.5 x 12.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker auf D-Sub 25 Pol Stecker, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 6,30*
€ 8,50*
2 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 6,70*
€ 9,02*
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,02*
1
€ 6,78*
ab € 6,91*
€ 9,28*
Lager 102
10
1
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.