Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann XCU outdoor DayPack400+ Rucksack Innenmaß (B x H x T) 280 x 210 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847524-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     99580
EAN/GTIN:
     4007134013339
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Cullmann XCU outdoor DayPack 400+ Bambus Schwarz - Grau Rucksack

Cullmann XCU outdoor DayPack 400+. Material: Bambus, Nylon, Produktfarbe: Schwarz, Grau, Maximaler Bildschirmdurchmesser: 38,1 cm (15 Zoll). Breite: 280 mm, Tiefe: 130 mm, Höhe: 210 mm

Technische Daten:
Gewicht: 1.70 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 280 mm · Innenmaß Höhe: 210 mm · Innenmaß Tiefe: 130 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Rucksack · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
130 mm
Innenmaß Höhe:
210 mm
Innenmaß Breite:
280 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
schwarz | grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
1.70 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,77*
€ 57,88*
€ 4,49*
ab € 66,91*
€ 72,45*
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 72,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 74,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.