Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic DMW-PZH76 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 200 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847517-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PZH76XEK
EAN/GTIN:
     5025232800711
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Panasonic DMW-PZH76 Schultertasche Schwarz

Panasonic DMW-PZH76. Art der Tasche: Schultertasche, Markenkompatibilität: Panasonic. Kompatibilität: DMC-GF6, DMC-G3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-GH3, DMC-GH4. Schultergurt, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 300 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 150 mm · Material: Polyester · Passend für Marke (Kamera): Panasonic · Passend für Modell (Kamera): Panasonic Lumix DMC-GF6,Panasonic Lumix DMC-G3,Panasonic Lumix DMC-G5,Panasonic Lumix DMC-G6,Panasonic Lumix DMC-GH3,Panasonic Lumix DMC-GH4 · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
1c. Marke:
Panasonic
Innenmaß Tiefe:
150 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Panasonic
Passend für Modell (Kamera):
Panasonic Lumix DMC-GF6 | Panasonic Lumix DMC-G3 | Panasonic Lumix DMC-G5 | Panasonic Lumix DMC-G6 | Panasonic Lumix DMC-GH3 | Panasonic Lumix DMC-GH4
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 26,79*
€ 31,07*
€ 4,90*
ab € 26,89*
€ 31,19*
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 35,23*
€ 3,50*
ab € 30,45*
€ 35,30*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,30*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.