Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic DMW-PGH68X Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847515-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PGH68XEK
EAN/GTIN:
     5025232769568
Suchbegriffe:
Gürteltasche
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Panasonic DMW-PGH68XEK Beltpack case Schwarz Kameratasche/-koffer

Panasonic DMW-PGH68XEK. Art der Tasche: Beltpack case, Markenkompatibilität: Panasonic. Kompatibilität: GH/G/GX/GF. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 230 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
1c. Marke:
Panasonic
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,66*
€ 25,92*
€ 3,50*
ab € 27,30*
€ 31,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,40*
€ 31,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.