Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canubo Canubo ProtectLine 20 red Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 68 x 105 x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847506-BP
Hersteller:
     Canubo
Herst.-Nr.:
     CB8032423
EAN/GTIN:
     4019518032423
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Canubo ProtectLine 20 red

ProtectLine 20 red

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Rot · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 68 mm · Innenmaß Höhe: 105 mm · Innenmaß Tiefe: 37 mm · Material: Nylon · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 46 x 93 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
1c. Marke:
Canubo
Innenmaß Tiefe:
37 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
68 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
rot
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Nylon
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche rot, kameratasche canubo, kameratasche polyester, Canubo, CB8032423, Canubo ProtectLine 20 red
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 9,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.