Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canubo Canubo ProtectLine 10 blue Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 61 x 99 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847504-BP
Hersteller:
     Canubo
Herst.-Nr.:
     CB8032393
EAN/GTIN:
     4019518032393
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Canubo ProtectLine 10 blue

ProtectLine 10 blue

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 61 mm · Innenmaß Höhe: 99 mm · Innenmaß Tiefe: 20 mm · Material: Nylon · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
1c. Marke:
Canubo
Innenmaß Tiefe:
20 mm
Innenmaß Höhe:
99 mm
Innenmaß Breite:
61 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
blau
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Nylon
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche blau, kameratasche canubo, kameratasche polyester, Canubo, CB8032393, Canubo ProtectLine 10 blue
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,18*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 9,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.