Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canubo Canubo FancyLine D 10 Colt Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 160 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847502-BP
Hersteller:
     Canubo
Herst.-Nr.:
     CB8031501
EAN/GTIN:
     4019518031501
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Canubo FancyLine D 10 Colt - Tragetasche für Digitalkamera mit Objektiven - Kunststoff

FancyLine D 10 Colt - Tragetasche für Digitalkamera mit Objektiven - Kunststoff

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 300 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 90 mm · Material: Nylon · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Canubo
Innenmaß Tiefe:
90 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Nylon
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, kameratasche schwarz, kameratasche canubo, Canubo, CB8031501, Canubo FancyLine D 10 Colt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 3,55*
€ 4,49*
ab € 5,15*
€ 6,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 19,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.