Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic DMW-PP10 Rucksack Innenmaß (B x H x T) 215 x 254 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847488-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PB10
EAN/GTIN:
     4010869270007
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Panasonic DMW PB 10 G Kamera Rucksack

DMW PB 10 G Kamera Rucksack

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 1.03 kg · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 215 mm · Innenmaß Höhe: 254 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Rucksack · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
1c. Marke:
Panasonic
Innenmaß Tiefe:
140 mm
Innenmaß Höhe:
254 mm
Innenmaß Breite:
215 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
1.03 kg
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,28*
€ 111,87*
Lager 102
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 127,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 145,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 139,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.