Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic DMW-PM10 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 335 x 180 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847487-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PM10
EAN/GTIN:
     4010869269995
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Panasonic DMW PM 10 G-Systemtasche MITTE - Tasche

DMW PM 10 G-Systemtasche MITTE - Tasche

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 800 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 335 mm · Innenmaß Höhe: 180 mm · Innenmaß Tiefe: 150 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 345 mm · Produktabmessung, Höhe: 218 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
218 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
345 mm
1c. Marke:
Panasonic
Innenmaß Tiefe:
150 mm
Innenmaß Höhe:
180 mm
Innenmaß Breite:
335 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Hand
Farbe:
grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 61,07*
€ 65,69*
€ 4,90*
ab € 61,17*
€ 65,79*
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 67,02*
€ 3,50*
ab € 65,10*
€ 69,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 75,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 82,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.