Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic DMW-PS10 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 230 x 135 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847486-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PS10
EAN/GTIN:
     4010869269988
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Panasonic DMW PS 10 G-Systemtasche KLEIN

DMW PS 10 G-Systemtasche KLEIN

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 500 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 230 mm · Innenmaß Höhe: 135 mm · Innenmaß Tiefe: 110 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 252 mm · Produktabmessung, Höhe: 161 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Hand

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
161 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
252 mm
1c. Marke:
Panasonic
Innenmaß Tiefe:
110 mm
Innenmaß Höhe:
135 mm
Innenmaß Breite:
230 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Hand
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 30,63*
€ 35,23*
€ 4,90*
ab € 30,73*
€ 35,35*
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 35,95*
€ 3,50*
ab € 34,30*
€ 39,49*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 35,03*
€ 40,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.