Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7502 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 140 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847485-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901820075022
EAN/GTIN:
     6901820075022
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
rivacase 7502 GREY Holster Grau Kameratasche/-koffer

Rivacase 7502 GREY. Art der Tasche: Holster, Markenkompatibilität: Universal, Schultergurt, Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 320 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 190 mm · Innenmaß Höhe: 140 mm · Innenmaß Tiefe: 120 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
140 mm
Innenmaß Breite:
190 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Hand
Farbe:
grau
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester, Rivacase, 6901820075022, 7502
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 22,64*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 30,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 30,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.