Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rivacase 7412 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 105 x 130 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847484-BP
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074129
EAN/GTIN:
     6901801074129
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
rivacase 7412 Schultertasche Schwarz

Rivacase 7412. Art der Tasche: Schultertasche, Markenkompatibilität: Universal. Kompatibilität: Pentax K-3 Kit/Nikon 1 AW1. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 140 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 105 mm · Innenmaß Höhe: 130 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
1c. Marke:
Rivacase
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
130 mm
Innenmaß Breite:
105 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Hand
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyester
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 9,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,68*
€ 13,46*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 10,75*
€ 13,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,00*
€ 13,87*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,46*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 16,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.