Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Malaga BackPack 550+ Rucksack Innenmaß (B x H x T) 275 x 420 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847482-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90440
EAN/GTIN:
     4007134019690
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Cullmann Malaga BackPack 550+ schwarz Kamerarucksack

Malaga BackPack 550+ schwarz Kamerarucksack

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 672 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 275 mm · Innenmaß Höhe: 420 mm · Innenmaß Tiefe: 130 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Rucksack · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
130 mm
Innenmaß Höhe:
420 mm
Innenmaß Breite:
275 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
672 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,65*
€ 39,06*
€ 3,50*
ab € 37,90*
€ 43,33*
€ 4,49*
ab € 37,91*
€ 43,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,15*
€ 44,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 48,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.