Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Malaga Maxima 200 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 230 x 180 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847479-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90401
EAN/GTIN:
     4007134019669
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Malaga Maxima 200 braun Kameratasche - Tasche

Malaga Maxima 200 braun Kameratasche - Tasche

Technische Daten:
Farbe: Braun · Gewicht: 395 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 230 mm · Innenmaß Höhe: 180 mm · Innenmaß Tiefe: 130 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
130 mm
Innenmaß Höhe:
180 mm
Innenmaß Breite:
230 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
braun
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
395 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, kameratasche polyester, Cullmann, 90401, Malaga Maxima 200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 28,16*
€ 3,50*
ab € 27,80*
€ 32,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,81*
€ 32,20*
€ 4,49*
ab € 27,89*
€ 32,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.