Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Malaga Maxima 120 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 160 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847475-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90380
EAN/GTIN:
     4007134019621
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Malaga Maxima 120 schwarz Kameratasche - Tasche

Malaga Maxima 120 schwarz Kameratasche - Tasche

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 355 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 200 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 120 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
200 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyester
Gewicht:
355 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, cameratasche cullmann, kameratasche schwarz, Cullmann, 90380, Malaga Maxima 120
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,71*
€ 25,81*
€ 4,49*
ab € 24,22*
€ 27,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,85*
€ 29,27*
€ 3,50*
ab € 26,29*
€ 29,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 32,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 30,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.